Foret hélicoïdal Mapal M6806-1040AV

FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL M6814

Voir les informations techniques
Références
Mapal :M6806-1040AV
Rubix :6452-0652690
Fabricant :30294619
FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 10,4
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 10,4


6xD - Queue cylindrique - Revêtu
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialn
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Angle de pointe140 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,51 HT
/ unité
156,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h