Foret hélicoïdal Mapal M6112-0700AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-0700AE
Rubix :6452-0652826
Fabricant :30440832


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 7
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,14 € HT
/ unité
228,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours