Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0630-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0630-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779934
Fabricant :8151197
EAN :7323226354331
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage6,3 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,3 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1835 a
Revêtementtialn multicouche (pvd)
Tolérancem7 (d: +0,006 à +0,021)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,194 (6,30/32,5)
Angle d'hélice27,5 °
Affûtagepointe fendue (split point)
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
295,71 HT
/ unité
354,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h