Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0780-063A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0780-063A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801030
Fabricant :7781845
EAN :7323224677913


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 84 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd multicouche |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 2,512 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,47 € HT
/ unité
551,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h