Foret hélicoïdal Bosch 1618596241
Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618596241
Rubix :0136-0002750
EAN :3165140028172


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 26 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 450 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
Documents
Détails articles : FORET PLUS-5 S4L 26X400X450
Diamètre (D) mm: 26.00
Longueur de travail (L1) mm: 400
Longueur totale (L2) mm: 450
Applications
3165140027854.pdf
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 26 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 450 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | sds-plus |
| Matière à usiner | maçonnerie / béton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,35 € HT
/ unité
146,82 € TTC
- Epuisé