Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-1060AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-1060AE
Rubix :T781-0668037
Fabricant :30286471


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 10,6
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,99 € HT
/ unité
308,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours