Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-0850-076A0-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-0850-076A0-GM X2BL
Rubix :0033-0776467
Fabricant :8172857
EAN :7323226456363


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 0,85 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 9,4 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 0,85 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 9,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin (pvd) |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,11 |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha) - diamètre de raccord 3 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages réfractaires (iso s), aciers trempés (iso h) et matériaux non-iso (iso o) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,09 € HT
/ unité
390,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h