Foret hélicoïdal Sorma Tools 3512SUH0250
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3512 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3512SUH0250
Rubix :C326-0544585


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 33,8 mm |
Détails articles : FORET CW HAUTE PERFORMANCE 3512SUH 2.5
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 33,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,96 € HT
/ unité
136,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours