Foret hélicoïdal Sutton D3350330
Foret carbure - 8xD - R30 N - IK D335
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D3350330
Rubix :S748-0502466
EAN :9311963470306




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Détails articles : FORET 3,3 COURT 8XD IK D335 R30 N DIN6537-HA VHM ALCRN
Convient pour les matériaux jusqu'à 1400N/mm². Pointe renforcée avec lubrifiant interne. Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle optimal des copeaux.
Points forts
- AlCrN pour une durée de vie maximum.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,82 € HT
/ unité
231,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours