Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2180-189A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2180-189A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776361
Fabricant :8173236
EAN :7323226458053


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 22 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), matériaux non iso (iso o) et acier trempé (iso h) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,05 € HT
/ unité
496,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h