Foret à pointer GISS Cutline 862525
Foret à pointer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862525
Rubix :G600-0506548
EAN :3660338172007


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 25 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER - HSS CO5P/C 120DEG SERIE NORMALE - D. 8,0
Foret à pointer - HSS Co5% - 120° - Série normale
ISO 10898.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 120 ° |
| Tolérance | h6 |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,79 € HT
/ unité
21,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h