Foret à pointer GISS Cutline 855288
Foret à pointer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :855288
Rubix :G600-0473790
EAN :3660338107276


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER CARBURE D 6 120DEG REVETU HDMX
Foret à pointer - carbure - hdmx - 120° - série normale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 120 ° |
| Tolérance | h5 |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Revêtement | hdmx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,80 € HT
/ unité
47,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h