Foret à pointer Magafor 81195200000
Foret à pointer NC HSS-E COBALT 90° série 195
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81195200000
Rubix :0024-0001262
EAN :3662245009353

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 131 mm |
| Longueur de coupe | 40 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER NC 20 195 A 90 DEG COURT HSSE
Universel pour les opérations de pointage, centrage et chanfreinage.
Queue cylindrique.
Queue cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 131 mm |
| Longueur de coupe | 40 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,04 € HT
/ unité
134,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours