Références
Sandvik Coromant :DS20-D3000L32-04
Rubix :0033-0799876
Fabricant :7548888
EAN :7323223643605


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 30 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 120,83 mm |
| Queue | mdi (interface de perçage modulaire) |
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 30 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 120,83 mm |
| Queue | mdi (interface de perçage modulaire) |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Type de plaquette | 04c/04p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4,03 |
| Longueur de queue | 124 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,46 € HT
/ unité
1 246,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h