Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D5100L50-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D5100L50-04
Rubix :0033-0799796
Fabricant :7549006
EAN :7323223644787


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 51 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 205,28 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 51 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 205,28 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Type de plaquette | ds20 06c/06p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 243,72 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 272,35 € HT
/ unité
1 526,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h