Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1187LX31-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1187LX31-04
Rubix :0033-0756884
Fabricant :5723331
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage30,1498 mm
Longueur apparente120,5992 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage30,1498 mm
Longueur apparente120,5992 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4
Diamètre queue31,75 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue60,5538 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
1 028,65 € HT
/ unité
1 234,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours