Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0656LX19-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D0656LX19-04
Rubix :0033-0766422
Fabricant :5724447




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16,6624 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 66,6496 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16,6624 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 66,6496 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4 |
| Longueur de queue | 50,3345 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,00 € HT
/ unité
888,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours