Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1500LX38-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1500LX38-03
Rubix :0033-0756847
Fabricant :5723994
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage38,1 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage38,1 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,6907 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
929,56 € HT
/ unité
1 115,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours