Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D0840LX63-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880-D0840LX63-04
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D0840LX63-04
Rubix :0033-0758702
Fabricant :6660372




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 84 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 414,5 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 2 1/2 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 84 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 414,5 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 2 1/2 |
| Diamètre queue | 63,5 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4 |
| Longueur de queue | 103,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 311,90 € HT
/ unité
3 974,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours