Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D1500L20-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :881-D1500L20-03
Rubix :0033-0758585
Fabricant :5962232
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881

Résumé technique

Diamètre de perçage15 mm
Longueur apparente45 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 20
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15 mm
Longueur apparente45 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 20
Diamètre queue20 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue50,2724 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
695,97 € HT
/ unité
835,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h