Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-2800-28L32-3

Foret à embout amovible CoroDrill® 870

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :870-2800-28L32-3
Rubix :0033-0758997
Fabricant :6425998
FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Résumé technique
Diamètre min28 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,16125
Longueur de coupe91,36 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870


Avec arrosage central.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min28 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,16125
Longueur de coupe91,36 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue32 mm
Longueur de queue64,32 mm
Arrosage interneoui
Diamètre max28,99 mm
Longueur apparente116,68 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
904,50 HT
/ unité
1 085,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h