Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-2600-26LX125-5

Foret à embout amovible CoroDrill® 870

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :870-2600-26LX125-5
Rubix :0033-0759025
Fabricant :6425990
FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Résumé technique
Diamètre min26 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage5,21689
Longueur de coupe139,03 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870


Avec arrosage central.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min26 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage5,21689
Longueur de coupe139,03 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue31,75 mm
Longueur de queue64,03 mm
Arrosage interneoui
Diamètre max26,99 mm
Longueur apparente165,97 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,11 HT
/ unité
1 052,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours