Foret à centrer Magafor 81110205000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110205000
Rubix :0024-0001142
EAN :3662245004495
Détails articles : FORET A CENTRER 2X0,5 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,45 € HT
/ unité
59,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
