Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6212 12,00 12,00 3
Arochem 6212
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6212 12,00 12,00 3
Rubix :H768-4069861
Fabricant :24192058

Documents
Détails articles : TRESSE PTFE AROCHEM 6212 CARRE 12X12 15,9M (BO 3 KG)
AROCHEM 6212 est tressée à partir de fils de PTFE, reforcée aramide dans les angles, en raison de la bonne résistance chimique de la soie PTFE et des fils d'aramide, cette garniture jaune / blanche a de nombreuses applications. Pression de fonctionnement de 500 bars, température -50 à +280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité pour pompes centrifuges et à pistons.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aramide/ptfe |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 026,09 € HT
/ 3 boites
22 831,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
