Gant manipulation fine Eurotechnique 1241, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Fleur standard, dos croûte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1241
Rubix :4886-6082049
EAN :3435241012418



Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT FLEUR CROUTE BUFFALO STD 11 DOS CROUTE UE10
Gants maîtrise, paume et index en fleur de buffle, dos en croûte, pouce palmé, élastique de serrage au poignet, qualité standard.
Points forts
Protège contre la coupure (5/5), respirant, anti-dérapant, protège contre la chaleur (jusqu’à 100°C), ambidextre
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir fleur de buffle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,60 € HT
/ 10 paires
65,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h