Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSNCS-63
Flasque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRSNCS-63
Rubix :0326-2561637
Fabricant :2895923
EAN :4052568267681
Détails articles : FLASQUE ORIENTA CRSNCS-63
Flasque orientable CRSNCS-63 Taille=63, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,25 € HT
/ unité
203,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours