Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNA-32-R3
Montage du pied HNA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HNA-32-R3
Rubix :0326-2576680
Fabricant :537256
EAN :4052568049331
Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNA-32-R3
Fixation par pattes HNA-16-R3 pour vérins compacts ADN, AEN et vérin de bridage roto-linéaire CLR. Taille=16, Selon la norme=ISO 21287, Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Poids du produit=42 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par pattes hna-32-r3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,64 € HT
/ unité
29,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours