Références
Festo :CAFM-F1-H
Rubix :0326-2565534
Fabricant :570043
EAN :4052568058128
Détails articles : FIXATION RAIL CAFM-F1-H
Fixation pour rail CAFM-F1-H Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max.=0,8 Nm, Poids du produit=22 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériaux, équerre de fixation=Anodised aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | montage sur rail à chapeau |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,40 € HT
/ unité
31,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours