Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10HW-G18-5

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-10HW-G18-5
Rubix :0326-2569100
Fabricant :566609
EAN :4052568100506
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-10HW-G18-5

Résumé technique

Typebande de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-10HW-G18-5


Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-5 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typebande de connexion pour vuvg
97,87 HT
/ unité
117,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours