Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACS-C-C1-1
Bobine de solénoïde
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VACS-C-C1-1
Rubix :0326-2247679
Fabricant :8025330
EAN :4052568279097
Détails articles : BOBINE VACS-C-C1-1 8025330
Sans prise de courant, modèle de prise de courant conforme à la norme EN 175301-803, type C.
bobine VACS-C-C1-1 Plan de pose type C, selon EN 175 301, 24 V CC Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100 %, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=24 V CC: 2,6 W, Variations de tension admissibles=+/- 10 %
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine de solénoïde |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h