Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Parker P8S-TMA0X

Hannifin Support de capteur

Voir les informations techniques

Références

Parker :P8S-TMA0X
Rubix :0207-2045585
Fabricant :P8S-TMA0X
SUPPORT DE DETECTEUR P8S-TMA0X VERIN A TIRANTS D.32-200

Résumé technique

Typesupport de capteur

Détails articles : SUPPORT DE DETECTEUR P8S-TMA0X VERIN A TIRANTS D.32-200


Trousse de fixation de proximité P8S-TMA0X pour un emplacement précis et fiable de la lame P8S ou de la position du capteur électronique détectant les interrupteurs sur le profilé ou les cylindres pneumatiques à tige d’attache. Les tailles d’alésage du cylindre de support du capteur P8S-TMA0X sont de Ø 32 mm à Ø 125 mm, y compris P1F-T, P1F-N, P1D-T et VRS / VRA. Le corps en aluminium moulé sous pression avec un simple mécanisme de verrouillage de vis de fixation serre et fixe solidement le support sur le tube profilé ou les cylindres version tige d’attache fournissant la fixation en fente en T pour la lame de P8S ou les capteurs électroniques. Le mouvement articulé, avec réglage de la vis, garantit que le capteur puisse être positionné et aligné pour une performance optimale. Chaque équerre de fixation peut s’adapter à un capteur P8S.
Accessoires disponibles : [P8S-TMA0X] : Support de capteur, pour tailles d'alésage 32 - 125mm
Division : Division des mouvements électriques et pneumatiques - Europe
Type de produit : Veuillez configurer une pièce pour voir les données de spécification technique.

Informations techniques


Attributs
Typesupport de capteur
56,70 HT
/ unité
68,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours