Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1827005881
Fixation par patte pour vérin CNOMO Série C12P
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :1827005881
Rubix :J439-2353422
Fabricant :1827005881
EAN :3661475923255
Détails articles : FIXATION PAR PATTE D EQUERRE C12P-MS1-050-AL-CNOMO
La fixation par patte pour vérin CNOMO Série C12P permet le montage latéral des vérins pneumatiques sur les structures et équipements industriels. Robuste et fiable, elle assure un maintien sécurisé du vérin tout en facilitant son intégration dans de nombreuses applications d'automatisation.
Points forts
Compatible avec les vérins AVENTICS Série C12P
Montage latéral simple et rapide
Fixation robuste et sécurisée
Excellente résistance mécanique
Adaptée aux environnements industriels exigeants
Assure la stabilité et le bon positionnement du vérin durant son fonctionnement.
Applications
Vérins pneumatiques CNOMO Série C12P
Machines industrielles
Lignes d'assemblage automatisées
Systèmes de manutention
Équipements d'automatisation et de production
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,44 € HT
/ unité
143,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

