Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS
Filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2562938
Fabricant :564120
EAN :4052568211516

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR
Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve métallique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | fonte d'aluminium |
| Débit | 22000 l/min |
| Dimensions | 9 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | g1 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,32 € HT
/ unité
431,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours