Filière ronde standard Facom 221.6X100
Filière fendue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :221.6X100
Rubix :0139-5004801
EAN :3148511501504

Documents
Détails articles : FILIERE EXTENSIBLE M6X100 221.6X100
221 - Filières extensibles
- Pas métrique ISO à droite.
- Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²).
- Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage. Norme : NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261. Poids : 0,026 kg.
- Pas métrique ISO à droite.
- Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²).
- Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage. Norme : NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261. Poids : 0,026 kg.
Points forts
Filetage métrique RH ISO
HSS au chrome-vanadium trempé à 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Vis de réglage conique
HSS au chrome-vanadium trempé à 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Vis de réglage conique
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25,4 mm |
| Filetage | 6 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de matrice | séparer |
| Diamètre | 6 mm |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Type | filière fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € HT
/ unité
35,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h