Filière ronde standard SAM FRE-4
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-4
Rubix :0149-5014922
EAN :3272670243156


Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 0,7 mm |
Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE- 4
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 0,7 mm |
| Type de matrice | filière ronde métrique (extensible) |
| Nbre de filets au pouce | 36,29 |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Type | filière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,62 € HT
/ unité
49,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours