Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-L-G18-Q8-P10

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-L-G18-Q8-P10
Rubix :0326-2567285
Fabricant :558710
EAN :4052568054793
RACCORD COUDE NPQM-L-G18-Q8-P10

Résumé technique

Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint)
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQM-L-G18-Q8-P10


Raccord coudé NPQM-L-G18-Q8-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint)
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
45,20 € HT
/ 10 unités
54,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours