Connecteur mâle Fein 30756094007

Fiche disjoncteur moteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :30756094007
Rubix :0140-5301237
EAN :4014586264288

Documents

Détails articles : CONNECTEUR DE PROTECTION MOTEUR 2,5-4 A


Fiche disjoncteur moteur. Les disjoncteurs moteur FEIN protègent efficacement les outils électriques haute fréquence contre la surcharge. Un déclencheur bimétallique individuellement réglé sur le courant nominal respectif de l'appareil raccordé, empêche un déclenchement trop tardif ou précoce en cas de brèves surcharges. La fiche disjoncteur moteur est montée à la place du connecteur mâle normal sur le câble de raccordement de l'outil électrique haute fréquence. Le disjoncteur moteur est constitué d'un connecteur conforme CEE, de déclencheurs thermiques à compensation de température et d'un interrupteur rotatif. convient au modèle 848, plage de réglage 2,5 -4 A

Informations techniques


Attributs
407,68 € HT
/ unité
489,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours