Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSSD-C

Fiche de raccordement SMDD

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSSD-C
Rubix :0326-2180033
Fabricant :34583
EAN :4052568023102
CONNECTEUR FORME A 30X30 COSSE U E18 0/230VCA/CC

Résumé technique

Typefiche

Détails articles : CONNECTEUR FORME A 30X30 COSSE U E18 0/230VCA/CC


Fiche MSSD-C Pour bobines et vannes solénoïdes, configuration de port selon la norme DIN EN 175 301, type A. Position de montage=Indifférente, Marque CE (voir déclaration de conformité)= selon la directive européenne sur les dispositifs basse tension, Classe de protection=IP65, Température ambiante=-25 - 90 °C, Autorisation=Germanischer Lloyd

Informations techniques


Attributs
Typefiche
7,33 € HT
/ unité
8,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h