Marqueur Markal 096531, Type de marquage: Permanent | Couleur: Vert | Pointe type: Biseautée
Feutre à encre permanent avec pointe biseautée moyenne - DURA-INK 55
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096531
Rubix :2457-5360730
Fabricant :96531
EAN :0048615824680
Documents
Détails articles : FEUTRE A ENCRE POINTE BISEAUTEE DURA-INK CHISEL 55 VERT
Idéal pour un marquage flexible et plus fin, le DURA-INK® Chisel est doté d'une pointe biseautée moyenne qui permet de tracer des marques larges et fines permanentes. Ce réservoir en plastique solide et économique résiste aux applications industrielles rudes et constitue une alternative aux réservoirs métalliques plus couteux.
Points forts
Pointe biseautée polyvalente pour créer des marques larges et fines. Pointe et réservoir résistants, adaptés aux environnements industriels. Capuchon avec clip pratique pour glisser le marqueur dans la poche et l'empêcher de rouler sur le site de production. Formule à séchage rapide, résistant à l'eau et à l'usure pour un marquage visible et durable. Taille de la marque : 1,5 mm ou 4,5 mm (1/16"" ou 3/16"")"
Applications
Fabrication industrielle. Produits d'emballage. Construction B.T.P.. Fabrication métallique. Automobile et autres moyens de transport. Plomberie. Chauffage, ventilation et climatisation. Aviation et construction aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Pointe type | biseautée |
| Type de marquage | permanent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,68 € HT
/ 12 unités
30,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours


