Feuille abrasive Fein 63717085017

Feuilles abrasives

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63717085017
Rubix :0140-5044176
EAN :4014586182704
FEUILLE ABRASIVE TRIANGLE GR120 NON PERF/ MSX315,FSN400E (50)
Résumé technique
Longueur80 mm
Largeur80 mm
Grain120
Documents

Détails articles : FEUILLE ABRASIVE TRIANGLE GR120 NON PERF/ MSX315,FSN400E (50)


Feuilles abrasives. Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pratiquement tous les matériaux. Non perforées, fixation rapide auto-agrippante.
Grain: 120|Longueur d’arête: 80 mm|Condit.: 50 Pce

Points forts

Les grains en corindon et le liant à base de résine synthétique garantissent un fort pouvoir d'abrasion.

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Largeur80 mm
Grain120
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,13 HT
/ lot
57,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours