Références
Norton :63642532994
Rubix :0059-0028991
EAN :3157627710557
Détails articles : FEUILLE FE 230X280 T489 GR 280 (STK) UE50
Cette feuille abrasive T489 de Norton offre des performances optimales pour les applications industrielles. Son grain abrasif coupant et son support imperméable garantissent une finition précise sur diverses surfaces, idéalement adaptée au ponçage à sec ou sous arrosage.
Caractéristiques:
Fabriquée à partir d’un papier imperméable de type B, la feuille abrasive T489 est à la fois flexible et durable. Son grain abrasif ultra-coupant assure une bonne efficacité pour des travaux de finition précis. Le support papier flexible permet d’épouser parfaitement les contours des pièces, offrant ainsi une finition uniforme. Polyvalente, elle peut être utilisée pour le ponçage manuel ou avec une ponceuse vibrante à plateau.
Spécifications:
• Type de support : papier imperméable B
• Dimensions : longueur 280 mm ; largeur 230 mm
• Grains disponibles : 80, 100, 120, 150, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200
• Utilisation : ponçage à sec et sous arrosage
• Compatibilité machines : ponçage manuel, ponceuse vibrante à plateau
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Caractéristiques:
Fabriquée à partir d’un papier imperméable de type B, la feuille abrasive T489 est à la fois flexible et durable. Son grain abrasif ultra-coupant assure une bonne efficacité pour des travaux de finition précis. Le support papier flexible permet d’épouser parfaitement les contours des pièces, offrant ainsi une finition uniforme. Polyvalente, elle peut être utilisée pour le ponçage manuel ou avec une ponceuse vibrante à plateau.
Spécifications:
• Type de support : papier imperméable B
• Dimensions : longueur 280 mm ; largeur 230 mm
• Grains disponibles : 80, 100, 120, 150, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200
• Utilisation : ponçage à sec et sous arrosage
• Compatibilité machines : ponçage manuel, ponceuse vibrante à plateau
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Points forts
• Polyvalence : convient à une large gamme de matériaux, y compris la peinture, le métal, et le verre.
• Finition de haute qualité : grain abrasif très coupant pour des résultats précis.
• Utilisation flexible : compatible avec le ponçage manuel et les machines vibrantes.
• Durabilité accrue : support papier imperméable pour le ponçage à sec ou sous arrosage.
• Ergonomie : support souple épousant parfaitement les contours des pièces.
• Finition de haute qualité : grain abrasif très coupant pour des résultats précis.
• Utilisation flexible : compatible avec le ponçage manuel et les machines vibrantes.
• Durabilité accrue : support papier imperméable pour le ponçage à sec ou sous arrosage.
• Ergonomie : support souple épousant parfaitement les contours des pièces.
Applications
• Industries : réparation automobile, bâtiment et construction, travaux publics.
• Matériaux : ponçage de laque, peinture, métal, verre, pierre, marbre et plastique.
• Techniques : ponçage manuel ou avec une ponceuse vibrante à plateau.
• Matériaux : ponçage de laque, peinture, métal, verre, pierre, marbre et plastique.
• Techniques : ponçage manuel ou avec une ponceuse vibrante à plateau.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,58 € HT
/ 50 feuilles
78,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h