Feuille abrasive Klingspor 2009
Feuille/texture + QC texture, PS 11 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :2009
Rubix :0064-0184869
Documents
Détails articles : FEUILLE ABRASIVE PS 11A 230X280 GR600 UE50
Liant résine synthétique. Grain SiC. Poudrage serré. Support A-papier.
Points forts
Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture. Pour surfaces dures et résistantes. Produit flexible et stable. Utilisation sous arrosage ou à sec.
Applications
Utilisation sur peinture/vernis/mastic, matière plastique, bois et Metall Universal.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 600 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,16 € HT
/ 50 unités
102,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
