Feuille abrasive 3M 7000082997
Feuille micro abrasive 3M 262L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000082997
Rubix :0069-0142731
Fabricant :7000082997
EAN :5010027783591
Documents
Détails articles : FEUILLE 3M262L 230X280 30MIC UE 5
Feuille micro abrasive, support polyester, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 9 μ,15 μ,20 μ,30 μ,60 μ. Existe en dimensions : 230 x 280 mm.
Points forts
Parfaitement plane, non compressible et résistante à la déchirure.
-Support polyester offrant une grande flexibilité.
-Support polyester offrant une grande flexibilité.
Applications
Métaux ferreux et non ferreux, plastiques, acryliques, verre, laques. Automobile : polissage des paliers, des manetons de vilebrequins, des arbres à cames, et des portées de joints. Mécanique : polissage et finition de cylindre de calandrage ou de laminage : en chrome, cuivre, acier, aluminium et caoutchouc. Métallographie : surfaçage d'échantillons métallographiques avant microfinition. Autres Industries : Instruments chirurgicaux, implants.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,00 € HT
/ 100 unités
463,20 € TTC
- Epuisé
