Feuille abrasive 3M D3541
Feuille micro abrasive 3M 262L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :D3541
Rubix :0069-0142723
Fabricant :7000082697
EAN :5010027640504
Documents
Détails articles : FEUILLE 3M262L 230X280 15MIC UE 5
Feuille micro abrasive, support polyester, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 9 μ,15 μ,20 μ,30 μ,60 μ. Existe en dimensions : 230 x 280 mm.
Points forts
Parfaitement plane, non compressible et résistante à la déchirure.
-Support polyester offrant une grande flexibilité.
-Support polyester offrant une grande flexibilité.
Applications
Métaux ferreux et non ferreux, plastiques, acryliques, verre, laques. Automobile : polissage des paliers, des manetons de vilebrequins, des arbres à cames, et des portées de joints. Mécanique : polissage et finition de cylindre de calandrage ou de laminage : en chrome, cuivre, acier, aluminium et caoutchouc. Métallographie : surfaçage d'échantillons métallographiques avant microfinition. Autres Industries : Instruments chirurgicaux, implants.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,00 € HT
/ 100 unités
735,60 € TTC
- Epuisé
