Références
3M :AB66734
Rubix :0069-0941108
Fabricant :7100325198
EAN :00068060667335
Détails articles : FEUILLE ABRASIVE SUPPORT PAPIER 236U, P180 C-WEIGHT 228 MMX279
Conçue pour être utilisée avec une ponceuse orbitale de 3 in x 4 in (7.62 cm x 10.16 cm), cette feuille possède un support papier solide de grammage C qui résiste aux déchirures et à l'usure des bords lors d'un ponçage intensif. La feuille est liée par résine pour la résistance à la chaleur, augmentant encore la durée de vie et la capacité de coupe. La 3M™ Hookit™ Paper Sheet 236U présente également une structure à couche ouverte et un revêtement résistant à l'encrassement pour améliorer la gestion des poussières et le taux de coupe. Un revêtement résistant à l'encrassement permet à la feuille de continuer à couper même lors du ponçage de bois tendres, de peintures et d'autres matériaux qui, autrement, obstrueraient la surface de la feuille et nuiraient à sa capacité de ponçage. L'encrassement est en outre réduit par une structure à couche ouverte, ce qui signifie que les grains abrasifs sont légèrement espacés afin que la poussière puisse s'échapper plutôt que d'obstruer le tranchant de coupe des grains, optimisant ainsi le taux de coupe et la durée de vie de la feuille.
La 3M™ Paper Sheet 236U est une feuille en oxyde d'aluminium de qualité supérieure avec un bord résistant et une fixation 3M™ Hookit™ pratique. Produit de référence dans de nombreuses opérations industrielles, cette feuille durable convient aux opérations de ponçage à haute production ainsi qu'aux applications polyvalentes sur peinture, apprêt, bois, métal, plastique et composites, y compris la fibre de verre.
Points forts
Le minéral en oxyde d'aluminium de qualité supérieure est durable, coupe rapidement et offre de bonnes performances sur de nombreuses surfaces; Le support papier solide de grammage C permet un ponçage intensif avec une durabilité accrue par rapport aux supports papier de grammage plus léger; La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à l'encrassement aident à prévenir l'encrassement prématuré afin d'optimiser le taux de coupe et d'allonger la durée de vie de l'abrasif; Les feuilles 3M™ Hookit™ sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l'utilité de ponçage pendant toute la durée de vie de la feuille
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3352,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 228,6 mm |
| Grain | 180 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,50 € HT
/ 250 unités
387,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
