Feuille abrasive Norton 63642563323
Feuille abrasive polyvalente à support toile non tissée Q 222
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642563323
Rubix :0059-0028948
EAN :3157620123934
Détails articles : FEUILLE FE 230X280 Q222 GR 220 (STK) UE50
Economique et performant sur les métaux bois et matériaux diversSouple et résistantPour ponçage des métaux ou du bois à sec ou sous atmosphère humide
Applications
Economique et performant sur les métaux bois et matériaux diversSouple et résistantPour ponçage des métaux ou du bois à sec ou sous atmosphère humide
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 220 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,42 € HT
/ 50 feuilles
199,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

