Feuille abrasive Bosch 2608605200
Feuille abrasive, pack de 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605200
Rubix :0136-0509535
EAN :3165140159180

Documents
Détails articles : ABRASIF DELTA 93MM G1200 BF LOT DE 5
Disque abrasif F355, pack de 5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 93 mm |
|---|---|
| Largeur | 93 mm |
| Grain | 1200 |
| Application | vernis/enduit/mastic/plastiques renforcés fibres de verre (prfv)/verre acrylique (plexiglas), pmma/marbre/granite/verre |
| Type | disque abrasif f355 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,55 € HT
/ 5 lots
60,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
