Feuille abrasive Bosch 2608605117
Feuille abrasive, pack de 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605117
Rubix :0136-0509570
EAN :3165140159357

Documents
Détails articles : ABRASIF EXC D.12G120 BF LOT DE 5
Disque abrasif F355, pack de 5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Grain | 120 |
| Application | vernis/enduit/mastic/plastiques renforcés fibres de verre (prfv)/verre acrylique (plexiglas), pmma/marbre/granite/verre |
| Type | disque abrasif f355 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,95 € HT
/ 5 lots
85,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
