Références
Norton :63642586133
Rubix :0059-0028906
EAN :3157625595507
Détails articles : FEUILLE FE 230X280 A275 GR 360 (STK) UE100
Convient pour le ponçage.
Points forts
Résistant à la déchirure, l'encrassement , peut s'utiliser à l'eau, absence de risque de transfert de couleur.
Applications
Convient pour le ponçage.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 360 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,77 € HT
/ 100 feuilles
180,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

