Pivot de sol et ferme porte Groom fermetures 150111, Modèle: GR150
Ferme-porte hydraulique GR 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Groom fermetures :150111
Rubix :4128-5251357

Documents
Détails articles : FERME PORTE COMPLET GR150 BRAS STANDARD ARGENT
Bras compas à force réglable. Entraxe : 16 mm permettant la pose sur huisserie métallique sans accessoire. Vitesse de refermeture et à coup final réglables par vis pointeau. Homologué coupe-feu 2 h. Fonction frein à l'ouverture de série. Livré avec bras compas anodisé et laqué argent. Dim. maxi de la porte : < 1100 mm. Force : 2-4. Norme : EN 1154/CE.
Points forts
Fixation invisible et encombrement réduit (épaisseur 40,5 mm).
Applications
Pour toutes portes nécessitant une refermeture systématique après une ouverture.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | gr150 |
|---|---|
| Charge | 80 |
| Ouverture | 180° |
| Longueur minimum | 245 mm |
| Largeur | 222 mm |
| Longueur maximum | 360 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,55 € HT
/ unité
102,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h